Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Dachlüftereinheit 2 Lüfter, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Dachlüftereinheit 2 Lüfter, grau
ROLINE 19-Zoll Dachlüftereinheit 2 Lüfter, grau
ROLINE 19-Zoll Dachlüftereinheit 2 Lüfter, grau
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0076
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0076
EAN/GTIN:
     7630049600775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7630049600775
Lüftereinheit
Rackmount
19-Zoll

ROLINE 19 Zoll Dach-Lüftereinheit 2 Lüfter grau

Die Dachlüftereinheiten sind kompatibel mit allen montierten Wandgehäusen der ROLINE Pro Serie, sowie mit allen unmontierten Netzwerk- und Serverschränken (-EC). Sie lassen sich schnell und einfach im Dachmodul installieren. Ein Schalter und ein einstellbares Thermostat bieten optimale Anpassungsmöglichkeiten. Das Modell ist in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005) erhältlich.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Schrankbelüftung
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Dachlüftereinheit, Befestigungsmaterial
Materialgruppe:
Stahl
Anzahl integrierter Lüfter:
2
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Netzanschluss:
Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
47 mm
Breite:
431 mm
Tiefe:
416 mm
Gewicht:
3 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
445 mm
Paketgewicht:
3.27 kg
Bruttogewicht:
3,27
Weitere Suchbegriffe: grau, Lüfter, 19"-Zubehör, Dach, 19Zoll, ROLINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.