Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Nivellierfüße, 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Nivellierfüße, 4 Stück
ROLINE 19-Zoll Nivellierfüße, 4 Stück
ROLINE 19-Zoll Nivellierfüße, 4 Stück
ROLINE 19-Zoll Nivellierfüße, 4 Stück
ROLINE 19-Zoll Nivellierfüße, 4 Stück
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0078
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0078
EAN/GTIN:
     7630049600799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

ROLINE 19 Zoll Nivellierfüße 4 Stück

Die ROLINE Nivellierfüße werden im Set von 4 Stück geliefert und sind inklusive Montagematerial sofort einsatzbereit. Mit einer Belastbarkeit von 250 kg pro Einheit bieten sie eine hohe Standfestigkeit für Ihre 19"-Schränke. Sie passen zu allen Schränken der ROLINE Pro und ROLINE Basic Serie, sowie zu den Standard Wandgehäusen der ROLINE Pro Serie.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Zubehör
Lieferumfang:
4x Nivellierfüße, 4x Mutter
Materialgruppe:
Stahl
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Gewicht:
2420 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
2.5 kg
Bruttogewicht:
2,5
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß, Stück, Rackmount, 19-Zoll, 7630049600799, 4, 19"-Zubehör, 19Zoll, Nivellierfüße, ROLINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.