Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Anreihsatz für Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Anreihsatz für Schränke
ROLINE Anreihsatz für Schränke
ROLINE Anreihsatz für Schränke
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0080
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0080
EAN/GTIN:
     7630049600812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rackmount
Standschränken
19-Zoll
Anreihsatz

ROLINE Anreihsatz für Schränke

Zum Anreihen von Standschränken

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Zubehör
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
Anreihsatz, Befestigungsmaterial
Materialgruppe:
Stahl
Höhe:
15 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
45 mm
Gewicht:
502 g
Bruttogewicht:
0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.