Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Blindblende 2HE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Blindblende 2HE schwarz
ROLINE 19-Zoll Blindblende 2HE schwarz
ROLINE 19-Zoll Blindblende 2HE schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0094
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0094
EAN/GTIN:
     7630049600959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
19 zoll blindplatte 2he

ROLINE 19 Zoll Blindblende 2 HE schwarz

Die Blindblenden sind mit allen 19"-Profilschienen in Ihrem Netzwerk- oder Serverschrank kompatibel. Sie dienen dazu, ungenutzte Bereiche in der 19"-Ebene zu verschließen, was sowohl das Aussehen verbessert als auch die Luftzirkulation optimiert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Blindblende
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Blindblende, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, ...
Höheneinheiten:
2 HE
Materialgruppe:
Stahl
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe:
10 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
89 mm
Gewicht:
400 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
500 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.45 kg
Bruttogewicht:
0,45
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll blindplatte, Rackmount, 7630049600959, 19-Zoll, 2HE, schwarz, Blindblende, 19"-Zubehör, 19Zoll, ROLINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.