Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Rangierpanel 1 HE, 40x60mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Rangierpanel 1 HE, 40x60mm grau
ROLINE 19-Zoll Rangierpanel 1 HE, 40x60mm grau
ROLINE 19-Zoll Rangierpanel 1 HE, 40x60mm grau
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0098
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0098
EAN/GTIN:
     7630049600997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
19 zoll rangierpanel

ROLINE 19 Zoll Rangierpanel 1 HE 40x60mm grau

Die Kabelaufbewahrungspaneele werden an den 19-Zoll-Profilschienen montiert. Mit fünf Kabelführungsbügeln ermöglichen sie eine einfache horizontale Führung der Anschlusskabel. Dies gewährleistet ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 19-Zoll-Netzwerk- oder Serverschrank.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Kabelführung
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Kabelrangierpanel, Installations-Set (Schrauben, Käfigmut...
Höheneinheiten:
1 HE
Materialgruppe:
Stahl
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
80 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
300 g
Verpackungshöhe:
55 mm
Verpackungsbreite:
520 mm
Verpackungstiefe:
83 mm
Paketgewicht:
0.37 kg
Bruttogewicht:
0,37
Weitere Suchbegriffe: brandnew, Rackmount, 40x60mm, neuheiten, 19-Zoll, grau, brandneu, 7630049600997, 1HE, 19"-Zubehör, 19Zoll, ROLINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.