Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kabelführungsbügel, 44x60mm schwarz 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Kabelführungsbügel, 44x60mm schwarz 10 Stück
ROLINE Kabelführungsbügel, 44x60mm schwarz 10 Stück
ROLINE Kabelführungsbügel, 44x60mm schwarz 10 Stück
ROLINE Kabelführungsbügel, 44x60mm schwarz 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0101
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0101
EAN/GTIN:
     7630049601024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

ROLINE Kabelführungsbügel 44x60mm schwarz 10 Stück

Die Kabelführungsbügel bringen Ordnung in Ihren 19"-Schrank. Die Bügel bestehen aus einer Stahlblechkonstruktion, die eine optimale Lösung für eine strukturierte Verkabelung bietet. Im Lieferumfang sind 10 Kabelführungsringe und das dazugehörige Befestigungsmaterial enthalten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Kabelführung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Kabelführungsbügel, Installations-Set (Schrauben, Käfigmu...
Materialgruppe:
Stahl
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe:
45 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
480 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.51 kg
Bruttogewicht:
0,51
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 zoll kabelbügel, Stück, 7630049601024, 19Zoll, Kabelführungsbügel, schwarz, ROLINE, 19"-Zubehör, 10, 19-Zoll, Rackmount, 44x60mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.21.0266
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.