Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Dachlüftereinheit 6 Lüfter, Thermostat schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Dachlüftereinheit 6 Lüfter, Thermostat schwarz
ROLINE 19-Zoll Dachlüftereinheit 6 Lüfter, Thermostat schwarz
ROLINE 19-Zoll Dachlüftereinheit 6 Lüfter, Thermostat schwarz
ROLINE 19-Zoll Dachlüftereinheit 6 Lüfter, Thermostat schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0109
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0109
EAN/GTIN:
     7630049601109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermostat
7630049601109
Dachlüftereinheit
19Zoll

ROLINE 19 Zoll Dachlüftereinheit 6 Lüfter Thermostat schwarz

Die Dachlüftereinheiten können flexibel in jedem 19"-Schrank eingesetzt werden. Jede Lüftereinheit wird mit zwei Sets von Montagewinkeln geliefert. Mit dem Standardsatz können Sie die Lüftereinheit an jeder beliebigen Höheneinheit Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes befestigen. Das zweite Set ermöglicht die Installation im Dach von 19"-Netzwerk- oder Serverschränken der ROLINE Pro und Basic Serien. Ein Schalter sowie ein regelbares Thermostat bieten optimale Anpassungsmöglichkeiten. Das Modell ist in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005) erhältlich.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Schrankbelüftung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Dachlüftereinheit, Befestigungsmaterial, Stromkabel, Mont...
Materialgruppe:
Stahl
Anzahl integrierter Lüfter:
6
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Netzanschluss:
Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
50 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
530 mm
Gewicht:
5.12 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
565 mm
Verpackungstiefe:
435 mm
Paketgewicht:
5.39 kg
Bruttogewicht:
5,39
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.21.0274
ab € 156,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.