Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Sockel für Netzwerkschrank, 600x800 BxT, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Sockel für Netzwerkschrank, 600x800 BxT, schwarz
ROLINE Sockel für Netzwerkschrank, 600x800 BxT, schwarz
ROLINE Sockel für Netzwerkschrank, 600x800 BxT, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0241
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0241
EAN/GTIN:
     7630049602441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

ROLINE Sockel für Netzwerkschrank 600x800 BxT schwarz

Die Sockel sind für alle 19“-Schränke der ROLINE Pro Serie, sowie der ROLINE Basic Serie erhältlich. Sie erhöhen die Bodenfreiheit um 100 mm und können übereinander gestapelt werden, um eine Höhe von bis zu 200 mm zu erreichen. Der Innenraum kann für die Lagerung von Kabelüberlängen und zum Kabelmanagement verwendet werden. Die Lieferung enthält einen Bausatz.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
Sockel
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Sockel, Befestigungsmaterial
Materialgruppe:
Stahl
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe:
100 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
800 mm
Gewicht:
6.43 kg
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
755 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
6.94 kg
Bruttogewicht:
6,94
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Sockel, Rackmount, 19Zoll, 19-Zoll, schwarz, 19"-Zubehör, für, 600x800, 7630049602441, ROLINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.