Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Blindblende 1HE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Blindblende 1HE schwarz
ROLINE 19-Zoll Blindblende 1HE schwarz
ROLINE 19-Zoll Blindblende 1HE schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0258
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0258
EAN/GTIN:
     7630049602618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
19 zoll blindplatte 1he

ROLINE 19 Zoll Blindblende 1 HE schwarz

Die Blindblenden sind mit allen 19"-Profilschienen in Ihrem Netzwerk- oder Serverschrank kompatibel. Sie dienen dazu, ungenutzte Bereiche in der 19"-Ebene zu verschließen, was sowohl das Aussehen verbessert als auch die Luftzirkulation optimiert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Blindblende
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Blindblende, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, ...
Höheneinheiten:
1 HE
Materialgruppe:
Stahl
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe:
10 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
43 mm
Gewicht:
240 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
500 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.3 kg
Bruttogewicht:
0,3
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll blindplatte, 7630049602618, 19Zoll, schwarz, 1HE, ROLINE, 19"-Zubehör, 19-Zoll, Blindblende, Rackmount
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.21.0093
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.