Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Blindblende 3HE grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Blindblende 3HE grau
ROLINE 19-Zoll Blindblende 3HE grau
ROLINE 19-Zoll Blindblende 3HE grau
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0260
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0260
EAN/GTIN:
     7630049602632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
19 zoll blindplatte 3he

ROLINE 19 Zoll Blindblende 3 HE grau

Die Blindblenden sind mit allen 19"-Profilschienen in Ihrem Netzwerk- oder Serverschrank kompatibel. Sie dienen dazu, ungenutzte Bereiche in der 19"-Ebene zu verschließen, was sowohl das Aussehen verbessert als auch die Luftzirkulation optimiert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Blindblende
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Blindblende, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, ...
Höheneinheiten:
2 HE
Materialgruppe:
Stahl
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
10 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
133 mm
Gewicht:
570 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
500 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.62 kg
Bruttogewicht:
0,62
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll blindplatte, Rackmount, 19-Zoll, grau, 7630049602632, Blindblende, 19"-Zubehör, 19Zoll, 3HE, ROLINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.