Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Rangierpanel 1 HE, mit Bürstenleiste 44x60mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Rangierpanel 1 HE, mit Bürstenleiste 44x60mm grau
ROLINE 19-Zoll Rangierpanel 1 HE, mit Bürstenleiste 44x60mm grau
ROLINE 19-Zoll Rangierpanel 1 HE, mit Bürstenleiste 44x60mm grau
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0262
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0262
EAN/GTIN:
     7630049602656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
19 Zoll Bürstenleiste

ROLINE 19 Zoll Rangierpanel 1 HE mit Bürstenleiste 44x60mm grau

Die Kabelrangierpanel werden an den 19"-Profilschienen montiert. Mit vier Kabelführungsbügeln und drei Kabeldurchlässen mit Bürsten ermöglichen sie eine einfache horizontale Führung von Patchkabeln. Dies gewährleistet ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 19"-Netzwerk- oder Serverschrank.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Kabelführung
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Kabelrangierpanel m. Bürstenleiste, Installations-Set (Sc...
Höheneinheiten:
1 HE
Materialgruppe:
Stahl
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
44 mm
Breite:
485 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
277 g
Verpackungshöhe:
55 mm
Verpackungsbreite:
83 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
0.35 kg
Bruttogewicht:
0,35
Weitere Suchbegriffe: 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, 19 zoll rangierpanel, ROLINE, grau, 19"-Zubehör, 19Zoll, Netzwerkschränke, 19-Zoll, Netzwerkschrank, mit, 7630049602656, 1HE, Rackmount, 44x60mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.21.0097
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.