Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Fachboden 1 HE, ausziehbar 550 T 25 kg schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Fachboden 1 HE, ausziehbar 550 T 25 kg schwarz
ROLINE 19-Zoll Fachboden 1 HE, ausziehbar 550 T 25 kg schwarz
ROLINE 19-Zoll Fachboden 1 HE, ausziehbar 550 T 25 kg schwarz
ROLINE 19-Zoll Fachboden 1 HE, ausziehbar 550 T 25 kg schwarz
ROLINE 19-Zoll Fachboden 1 HE, ausziehbar 550 T 25 kg schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0276
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0276
EAN/GTIN:
     7630049602793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Computerschrank Ablagen
Computerschrankablagen

ROLINE 19 Zoll Fachboden 1 HE ausziehbar 550 T 25 kg schwarz

Die ausziehbaren Fachböden lassen sich mühelos an den vier 19"-Profilschienen Ihrer 19"-Schränke montieren. Sie bestehen aus stabilem, perforiertem Lochblech mit hoher Tragfähigkeit und bieten somit eine ideale Ablagefläche für Ihre Komponenten. Ein im Lieferumfang enthaltener Griff kann angebracht werden, um das Ausziehen zu erleichtern. Die Fachböden sind in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005) erhältlich.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Fachboden
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Fachboden, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Un...
Materialgruppe:
Stahl
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe:
40 mm
Breite:
485 mm
Tiefe:
568 mm
Gewicht:
3.3 kg
Verpackungshöhe:
43 mm
Verpackungsbreite:
610 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
3.41 kg
Bruttogewicht:
3,41
Weitere Suchbegriffe: Computerschrankausziehboden, Computerschrankboden, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Schieberegal, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, boden für serverschrank, Rackmount, ROLINE, ausziehbar, 25kg, schwarz, 19"-Zubehör, 1HE, Netzwerkschränke, 550, 19Zoll, 7630049602793, 19-Zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.21.0116
ab € 39,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.