Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Fachboden 1 HE, 770 T 50 kg grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Fachboden 1 HE, 770 T 50 kg grau
ROLINE 19-Zoll Fachboden 1 HE, 770 T 50 kg grau
ROLINE 19-Zoll Fachboden 1 HE, 770 T 50 kg grau
ROLINE 19-Zoll Fachboden 1 HE, 770 T 50 kg grau
ROLINE 19-Zoll Fachboden 1 HE, 770 T 50 kg grau
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0277
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0277
EAN/GTIN:
     7630049602809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Computerschrank Ablagen
Computerschrankablagen

ROLINE 19 Zoll Fachboden 1 HE 770 T 50 kg grau

Die fest installierbaren Fachböden können problemlos an den vier 19"-Profilschienen Ihres 19" Netzwerk- oder Serverschrankes angebracht werden. Sie bestehen aus stabilem, perforiertem Lochblech und haben eine Traglast von bis zu 50 kg, was sie zur idealen Ablagefläche für Komponenten macht, die nicht 19"-einbaufähig sind. Die Befestigungsschienen lassen sich bei Bedarf verstellen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Fachboden
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Fachboden, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Un...
Materialgruppe:
Stahl
Maximale Tragkraft:
50 kg
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
32 mm
Breite:
485 mm
Tiefe:
736 mm
Gewicht:
3.17 kg
Verpackungshöhe:
44 mm
Verpackungsbreite:
490 mm
Verpackungstiefe:
810 mm
Paketgewicht:
3.5 kg
Bruttogewicht:
3,5
Weitere Suchbegriffe: Computerschrankausziehboden, Computerschrankboden, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, boden für serverschrank, Rackmount, 50kg, 19-Zoll, grau, 770, Fachboden, 1HE, 19"-Zubehör, 7630049602809, 19Zoll, ROLINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.