Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Rangierpanel
>
Artikel
ROLINE 19"-Frontplatte, 4 Ösen Typ G, Kabeldurchführung (Bürste), grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3444-26.30.0019
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
26.30.0019
EAN/GTIN:
7630049624771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabeldurchführung
19"-Kabelführung 1HE, mit 4 Kabelösen Typ G, schwarz, Kabeldurchführung mit Bürstendichtung
Kabelführung für Server- oder Datenschrankumgebungen - zum Beispiel für die horizontale Kabelzuführung zu Verteilerfeldern oder zu Switches
Die Kabelösen sorgen für einen idealen Biegeradius für die Netzwerkkabel - die Verkabelung wird sauberer und wirkt professioneller
Mit Öffnung zur Kabeldurchführung von vorn nach hinten, mit Bürstendichtung
4 große Kabelösen (G-Typ) für die horizontale Kabelführung
Material: Stahlblech/Kunststoff
Geeignet für die Montage in allen 19"-Datenschränken und Server-Racks
Abmessungen: (H x B x T) 44 x 483 x 72 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelführung
Farbe:
grau
Lieferumfang:
19"-Panel inkl. Montagematerial
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Kabelführung:
19"
Anzahl Kabelösen:
4
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Gewicht:
409.7 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
510 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.6 kg
Bruttogewicht:
0,6
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.85
... >
19-Zoll-Schränke & Zubehör
>
19-Zoll-Zubehör
>
Blenden / Kabelführung
Weitere Suchbegriffe:
Kabeldurchlass
,
kabeldurchführung lichtgrau
,
kabeldurchführung
,
blindplates
,
Rackmount
,
Technik
,
19 Zoll
,
19 Kabeldurchführung
,
19-Zoll
,
19 Technik
,
Blende
,
19"-Zubehör
,
Ausbau
,
APRANET
,
19Zoll
,
Kabelführung
,
Kabelmanagement
,
Filecabinets
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE 19"-Frontplatte, 4 Ösen Typ G, Kabeldurchführung (Bürste), schwarz
ROLINE
26.30.0018
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen