| |
|
| Artikel-Nr.: C3446-1018010030 Herst.-Nr.: 1018010030 EAN/GTIN: 4010873543333 |
| |
|
| | |
| Messlänge: 300 mm Querschnitt: 30 mm x 1,0 mm gemäß DIN 2014 / 32 / EU
Typ A = mm / mm, Ober- und Unterkante 1/1 mm Teilung
Ablesung von links nach rechts
• halbstarre Ausführung mit breitem Querschnitt • rostfreier Federbandstahl • blendfreie, mattierte Oberfläche • geätzte Teilung mit deutlicher Ablesung • bis 2000 mm in Folien-Hängetasche
Die Stahlmaßstäbe bis 4.000 mm Länge entsprechen der EG-Klasse II und sind als Prüfmittel geeignet. Bitte fordern Sie in diesem Fall ein Werks-Kalibrierzertifikat gleich mit an. Stahlmaßstäbe über 4.000 mm Länge fertigen wir nach Werksnorm. made in germany |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, stahlmaßstab vogel, kontrollmaßstab, stahlmaßstab 300 mm, Stahlmaßstab 300 mm x 30 mm x 1, 0 mm |
| | |
| |