Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Digital-Anbau-Lineal • IP67, vertikale Ausführung,300 mm / 12 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-102932
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     102932
EAN/GTIN:
     4010873121616
Suchbegriffe:
Elektr. Digital-Anbau-Lineal • IP67
vertikale Ausführung
300 mm / 12 inch
Typ V, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 / 0,0005, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm,
max. Fehlertoleranz 0,03 mm, L1 417 mm, L2 426 mm
• In vertikaler Ausführung
• Stahlschiene rostfrei und gehärtet
• Mit LCD-Anzeige auf der Schiene
• Zum Anbau an Werkzeug-, Fräs-, Säulenbohrmaschinen und für viele andere Anwendungen
• Mit integrierter Bluetooth Technologie
• Großes LCD mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 10 mm
• Ein-/Aus-Schalter, Messwert-Halte-Funktion
• „0“-Stellung an jeder Position
• Maßeinheit umschaltbar mm/inch
• Inkl. 3 V Batterie (Typ CR 2032, Art.–Nr.: 90112), mit Bedienungsanleitung

Option
• Datenübertragung via Bluetooth, Art.-Nr.: 2023106
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.