| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3446-140108 Herst.-Nr.: 140108 EAN/GTIN: 4010873121869 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Messbereich 5 m / 16 ft, Ablesung 1 cm, max. Fehlertoleranz 1,5 mm, Artikel-Querschnitt 19 mm, Artikelabmessung 65 x 4,3 x 65, Knickstabilität 1700 mm • Hohe Bandstabilität liegt sicher und rutschfest in der Hand • Nur für Innenanwendung geeignet • Nylon-ummanteltes, schwarzes Skalenband, extrem kratzfest und knickstabil • Verschiebbarer Gleithaken, für Innen- und Außenmessung • Langlebige Feder aus hochwertigem Stahl • Automatischer Bandrücklauf und Bandstopp • Ziffern weiß/rot, Skalierung weiß • Beidseitige Skalierung in mm/cm
Laser-Entfernungsmesser • Misst Entfernungen und berechnet Fläche und Volumen • Durch das indirekte Messverfahren kann die Höhe ermittelt werden • Berechnung von Winkeln, Dreiecksflächen, Trapezflächen uvm. • Anzeige Ladezustand • Messwerte umschaltbar in m, inch oder engl. ft, Messgeschwindigkeit 0,5 Sek. • Autom. Abschaltung nach ca. 20 Sek., • Betriebstemperatur bei -10°C ~ +40°C, Lagertemperatur bei -20°C ~ +60°C • Bedienerfreundliche, gummierte Tasten, Signalton beim Drücken der Tasten • Nach Laserschutzklasse II, FCC Test Teil 15, EN 60825-1:2007 und weitere • Laserparameter 620 – 660 nm, Ausgangsleistung max.1 mW • Mit 3,7 V Li-Ion wiederaufladbarer Batterie, inkl. Ladeteil und Bedienungsanleitung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |