Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Entfernungsmesser, 0,05 - 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-140134
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     140134
EAN/GTIN:
     4010873047053
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Messbereich 0,05 - 100 m, Ablesung 0,001 m, max. Fehlertoleranz 5 mm,
Laser-Wellenlänge 620 ~ 670 mm, max 1 mW, Artikelabmessung 120 x 56 x 27
• Misst Entfernungen und berechnet Fläche und Volumen
• Entfernungen können addiert oder subtrahiert werden
• Durch das indirekte Messverfahren kann die Höhe ermittelt werden
• Berechnung von Winkeln, Dreiecksflächen, Trapezflächen uvm.
• Pythagoras-Funktion 1: Bestimmung einer Strecke mit zwei Hilfsmessungen
• Pythagoras-Funktion 2: Bestimmung einer Strecke mit drei Hilfsmessungen
• Anzeige Ladezustand, mit Hintergrundbeleuchtung, Speicherfunktion für 20 Messungen
• Messwerte umschaltbar in m, inch oder engl. ft, Messgeschwindigkeit 0,1~4 Sek.
• Automatische Abschaltung: Laser nach ca. 15 sek., das Gerät nach 120 Sek.
• Betriebstemperatur bei -10°C ~ +40°C, Lagertemperatur bei -20°C ~ +65°C
• Bedienerfreundliche, gummierte Tasten, Signalton beim Drücken der Tasten
• Nach Laserschutzklasse II, FCC Test Teil 15, EN 60825-1:2007 und Weitere
• Laserparameter 620 – 670 nm, Ausgangsleistung max. 1 mW
• Tasche mit Gürtelschlaufe, Handschlaufe, 2x 1,5 V Batterie (Typ AAA, Art.-Nr.: 90002), mit Bedienungsanleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.