Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschen-Bandmaß, teilung mm / inch, 5 m / 16 ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-141105
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     141105
EAN/GTIN:
     4010873500381
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
Messlänge: 5 m / 16 ft
Max. Fehlertoleranz +-: 1.3 mm
Querschnitt: 19 mm
Abmessung: 65 x 73 x 35 mm
Knickstabilität: 1750 mm

EG-Klasse II

Teilung mm/inch

hohe Bandstabilität
für Handwerk und Industrie
ergonomisches Design
liegt sicher und rutschfest in der Hand
 
• robustes, gummiertes Gehäuse, mit rostfreiem Gürtelclip und Handschlaufe 
• gelbes, acrylbeschichtetes Skalenband mit hoher Abriebfestigkeit und knickstabil 
• verschiebbarer Gleitendhaken mit Magnetpunkten 
• langlebige Feder aus hochwertigem Stahl, automatischer Rücklauf und Bandstopp 
• Ziffern schwarz/rot, Skalierung schwarz 
• bei 25 mm Bandbreite mit Dreipunkt-Befestigung 
• mit Hängekarte


made in china
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Bandmaß, teilung mm / inch, 5 m / 16 ft
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.