Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankbandmaß aus rostfreiem Stahl, 20 m, Typ D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-143512
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     143512
EAN/GTIN:
     4010873122675
Suchbegriffe:
Tankbandmaß
Lot-Typ D, Messbereich 20 m, Artikel-Querschnitt 13 x 0,2 mm
• Stabiler Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall mit schrägem Kunststoffgriffs
• Stabile, umklappbare Kurbel aus eloxiertem Leichtmetall
• Aufrollkern aus Kunststoff
• Blanke Maßteilung und Bezifferung
• Teilung einseitig mm

Option: Lot-Typ D, Art.-Nr.:143602
• Messing
• Zylindrisch mit Spitze
• Lot wird mit einem Karabinerhaken befestigt
• auf einer Seite abgeflacht
• 171 mm lang, ø 22 mm
• Teilungen: mm
• Gewicht: 400 g
Weitere Suchbegriffe: Tankbandmaß aus rostfreiem Stahl, 20 m, Typ D
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.