Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Werkstatt-Messschieber, 300 mm / 12 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-200880
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     200880
EAN/GTIN:
     4010873632754
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Messbereich: 300 mm / 12 inch
Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch
Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm
Max. Fehlertoleranz +-: 0.04 mm
Schnabellänge: 90 mm
Messspitzen (Messerform): 40 mm
Messspitzen-Innenmaß: Ø 10

Werksgenauigkeit 

mit zwei verstellbaren, auswechselbaren Messschnäbeln 
modernes Design, leichtgewichtiges Modell, hergestellt aus eloxiertem Dur-Aluminium 

• rostfreie, gehärtete Messschnäbel und Messspitzen 
• Messschnäbel feinst geschliffen 
• mit zwei verschiebbaren und auswechselbaren Messschnäbeln 
• LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 10 mm 
• Ein/Aus-Druckknopf, mm/inch umschaltbar, Null-Stellung an jeder Position 
• perfekt gleitende Schiebeteile durch in Kunststoff gelagerte Doppelprismenführung 
• Schiene und Elektronikgehäuse aus eloxiertem Aluminium 
• inkl. 1x 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr. 20 20192/B), mit Bedienungsanleitung 

Optionen 
• Art.-Nr. 20 0891 Messschnäbel-Paar, Schnabellänge 125 mm, auswechselbar 
• Art.-Nr. 20 0892 Messschnäbel-Paar, Schnabellänge 150 mm, auswechselbar


made in germany
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.