Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Digital-Messschieber, 800 mm / 32 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-202068
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     202068
EAN/GTIN:
     4010873225635
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Messbereich 800 mm / 32 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm,
max. Fehlertoleranz 0,06 mm, Schnabellänge 125 mm, Messspitzen (Kreuzform) 60 mm
• Mit Metall-Gehäuse und Metall-Druckknöpfen
• Standard-Modell für größeren Messbereich
• Mit Datenausgang (Mini-USB)
• Mechanik in rostfreier, gehärteter Ausführung
• Große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 9 mm
• Messschnäbel fein geschliffen und geläppt, mit Feststellschraube
• Ein/Aus-Druckknopf, mit ABS/INC-Messsystem
• Maßeinheit in mm oder inch, Null-Stellung an jeder Position
• Inkl. 1x 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 90112), mit Bedienungsanleitung

Option
• Datenübertragung via Kabel, Art.-Nr.: 209001
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,36*
€ 595,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,28*
€ 592,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,76*
€ 550,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,91*
€ 537,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,41*
€ 508,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.