Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Messschieber IP54, 300 mm / 12 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-202162-2
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     202162-2
EAN/GTIN:
     4010873222870
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Messbereich: 300 mm / 12 inch
Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch
Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm
Max. Fehlertoleranz +-: 0.03 mm
Schnabellänge: 60 mm
Messspitzen (Kreuzform): 20.5 mm
Tiefenmaß: flach

DIN 862

Top-Modell für den Industriebereich
mit Glas-Maßstab für höhere Genauigkeit 
spritzwassergeschütztes Messsystem DIN 40050 / IEC 60529 

• Mechanik in rostfreier, gehärteter Ausführung 
• große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 9 mm 
• Messschnäbel fein geschliffen und geläppt, mit Feststellschraube 
• Ein/Aus-Druckknopf, mit ABS/INC Messsystem • Maßeinheit in mm oder inch, Null-   Stellung an jeder Position
 • inkl. 1x 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 20 02093), mit Bedienungsanleitung


made in china
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.