| |
|
| Artikel-Nr.: C3446-202202 Herst.-Nr.: 202202 EAN/GTIN: 4010873202025 |
| |
|
| | |
| Messbereich 100 mm / 4 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,01 mm, max. Fehlertoleranz 0,02 mm, Schnabellänge 30 mm, Messspitzen (Kreuzform) 12 mm • Aus Carbon-Fiberglas, daher nicht leitfähig und ideal für den Elektronik-Bereich und für den Einsatz an empfindlichen Stellen sowie im Lebensmittel-Bereich • Große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 13 mm • Autom. Ein-Abschaltung • Maßeinheit in mm oder inch, „0“-Stellung an jeder Position • Ohne Tiefenmaß • Inklusive 1x 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 90213), mit Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| | | |
| |