Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Digital-Tiefen-Messschieber • IP67, Typ C, 150 mm / 6 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-220421
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     220421
EAN/GTIN:
     4010873202049
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Typ C, Messbereich 150 mm / 6 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm,
Größe Messfläche 5,5 mm
• Mit integrierter Bluetooth Technologie
• Top-Modell für die Industrie
• Wasser- und kühlmitteldicht gem. DIN 40050 / IEC 60529
• Mechanik in rostfreier, gehärteter Ausführung
• Große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 13 mm
• Ein/Aus-Druckknopf, Datenübertragungstaste
• Maßeinheit in mm oder inch, Null-Stellung an jeder Position
• Inkl. 1x 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 90112), mit Bedienungsanleitung

Option
• Datenübertragung via Bluetooth (Art.-Nr.: 2023106)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.