Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Messschraube, 0 - 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-231012
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     231012
EAN/GTIN:
     4010873636127
Suchbegriffe:
Anbau-Messschraube
0 - 25 mm
Hartmetall: Ja
Messbereich: 0 - 25 mm
Ablesung: 0.01 mm
Max. Fehlertoleranz +-: 0.003 mm
Gewinde: Ø 23 mm
Gewindesteigung: 0.5 mm

Zeichnung:
A: 17.5 mm
C: 28.5 mm
L: 113 mm
Øa: 6.5 mm
Øb: 12+0/-0.011 mm

DIN 863

•    Skalentrommel und -hülse matt verchromt
•    Spindel gehärtet, Gewinde geschliffen
•    Messfläche in flacher Ausführung, fein geschliffen und geläppt

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage!


made in china
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.