Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügel-Messschraube DIN 863, 0 - 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-231351
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     231351
EAN/GTIN:
     4010873373510
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube
Messbereich: 0 - 25 mm
Ablesung: 0.01 mm
Max. Fehlertoleranz +-: 0.004 mm
Gewinde: Ø 18 mm
Gewindesteigung: 0.5 mm

Zeichnung:
A: 6 mm
B: 24 mm
D: 3.0 mm
L: 32 mm

DIN 863

Für Standard-Anforderungen beim Messen

•    Skalentrommel und -hülse matt verchromt
•    Bügel hammerschlag-grau lackiert, mit Handwärme-Isolierschale
•    Hartmetallmessflächen, planparallel geläppt
•    Klemmhebel zum schnellen und sicheren Feststellen
•    konstante Messkraft durch Ratsche
•    Lieferung mit Einstellschlüssel, ab 25 mm mit Einstellmaß

made in china
Weitere Suchbegriffe: Bügel-Messschraube DIN 863, 0 - 25 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.