Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

„Absolut“ Elektr. Digital-Messuhr • IP54, 100 mm / 4 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-240270
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     240270
EAN/GTIN:
     4010873122200
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital messbereich 100mm
messuhr digital
messuhr
Messbereich 100,0 mm / 4,0 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, Wiederholgenauigkeit 0,002 mm,
max. Fehlertoleranz 0,01 mm, L 415,0 mm, A 150,0 mm, B 265,0 mm, D 58,5 mm
• Top-Modell für den Industriebereich
• Mit optischem Toleranz-Alarm
• Mit Datenausgang
• Spritzwasserdicht gem. DIN 40050 / IEC 60529
• Mechanik in rostfreier, gehärteter Ausführung, Mechanik IP51 geschützt
• Gehäuse IP54 geschützt, Frontplatte aus Kunststoff
• Große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 10 mm
• Ein/Aus Druckknopf, mit Toleranzvoreinstellung und Anzeige für Toleranzbereich
• ORIGIN/ABS/INC-System
• Maßeinheit umschaltbar mm/inch,
• Inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 90112), mit Bedienungsanleitung

Option
• Datenübertragung via Kabel, Art.-Nr.: 2420192
Weitere Suchbegriffe: „Absolut“ Elektr. Digital-Messuhr • IP54, 100 mm / 4 inch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,90*
€ 440,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,66*
€ 435,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,97*
€ 402,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,01*
€ 389,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,24*
€ 369,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.