Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeschränk-Messuhr, 0 - 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-240370
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     240370
EAN/GTIN:
     4010873923708
Suchbegriffe:
Sägeschränk-Messuhr
0 - 2 mm
Messbereich: 0 - 2 mm
Ablesung: 0.1 mm
Unterteilung: 0.05 mm
Zeigerumdrehung: 1 mm
Außenring: Ø 40 mm

Zur Prüfung der richtigen Schränkung des Sägeblattes 

•    robustes Gehäuse aus Leichtmetall, hammerschlag-lackiert
•    Ablesemöglichkeit beidseitig, für rechts und linkshändige Anwendung
•    mit Toleranzmarke und drehbarer Skala
•    4 Auflagepunkte für exaktes Messen, Messeinsatz federnd
•    Messeinsatz federnd gelagert, Messeinsatz-Ø 10 mm


made in germany
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.