Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr, 0 - 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-241101
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     241101
EAN/GTIN:
     4010873400018
Suchbegriffe:
Messuhr
vogel messuhr
messuhr
messuhr 0-10mm
Stoßschutz: Nein
Messbereich: 0 - 10 mm
Ablesung: 0.01 mm
Zeigerumdrehung: 1 mm

Zeichnung
A: 43.0 mm
B: 22.0 mm
C: 8.2 mm
D: Ø 57 mm

Standard-Qualität
Z. B. für den Werkstatteinsatz

•    Metallgehäuse, matt verchromt, verstellbare Toleranzmarken
•    Messbolzen und Einspannschaft rostfrei und gehärtet
•    Skala über den Außenring drehbar, für einfache Null-Stellung



made in china
Weitere Suchbegriffe: 0 - 10 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.