Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Messuhr, mit USB-Datenausgang, 0 - 12.7 mm / 0 - 0.5 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-242060
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     242060
EAN/GTIN:
     4010873503924
Suchbegriffe:
Messuhr
vogel messuhr digital
messuhr digital
messuhr
Min/Max/Tol/Set: Ja
Messbereich: 0 - 12.7 mm / 0 - 0.5 inch
Ablesung: 0.01 mm / 0.0005 inch
Max. Fehlertoleranz +-: 0.01 mm
Wiederholgenauigkeit +-: 0.01 mm
Messkraft: < 1.50 N

Zeichnung:
A: 75 mm
B: 50 mm

Standard-Modell für Industrie und Handwerk
Mit USB-Datenausgang

•    Aluminium-Gehäuse mit stabiler Kunststoffabdeckung
•    große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 10 mm
•    Messbolzen und Einspannschaft rostfrei, gehärtet und geschliffen
•    auswechselbare Tastspitzen M 2,5
•    Ein/Aus-Drucktaste, ABS- und Preset-Funktion
•    Null-Stellung an jeder Position, Maßeinheit umschaltbar mm/inch
•    Min./Max., Tol. und Set Funktion
(Wahl und Anzeige von Toleranzgrenzen)
•    mit flachem Rückwand- und Ösendeckel
•    inkl. 1x 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 20 02093), mit Bedienungsanleitung

made in china
Weitere Suchbegriffe: Digital-Messuhr, mit USB-Datenausgang, 0 - 12.7 mm / 0 - 0.5 inch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.