Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Magnet-Messstative, Gesamthöhe 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-250102
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     250102
EAN/GTIN:
     4010873224300
Suchbegriffe:
Universal-Magnet-Messstative
Gesamthöhe 450 mm
Gesamthöhe 450 mm, Säulen-ø x L 12 x 200 mm, Querarm-ø x L 10 x 190 mm, Gewinde M 8 mm,
Magnetfuß 65 x 50 x 55 mm, Magnetkraft ~ 800 N
• Für professionelle 3-Punkt Klemmung mit nur einem Drehgriff
• Stabile Klemmung mit ergonomisch geformten Drehgriff
• Mit Feineinstellung am Magnetfuß
• Stabiles Gestände in schwarz-eloxieter Oberfläche
• Messuhraufnahme für Einspannschäfte ø 6 mm, ø 8 mm und Schwalbenschwanz
• Magnetfuß mit Ein/Aus-Drehschalter aus Kunststoff
• Magnetfuß hammerschlag-lackiert, mit prismatischer Sohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.