Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollwinkel DIN 875, GG 0, rostfrei, 250 mm x 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-310105
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     310105
EAN/GTIN:
     4010873941054
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel 90°
anschlagwinkel
vogel anschlagwinkel
Rostfrei
Abmessung: 250 mm x 165 mm

Z.B. für den Kontrollraum

•    rostfreier, gehärteter Stahl, oder aus gehärtetem Spezialstahl lieferbar
•    extra fein geschliffene Ausführung
•    mit Anschlag

made in china
Weitere Suchbegriffe: Kontrollwinkel DIN 875, GG 0, rostfrei, 250 mm x 165 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.