Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollwinkel DIN 875, GG 1, rostfrei, 250 mm x 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-310125
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     310125
EAN/GTIN:
     4010873941252
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel 90°
anschlagwinkel
vogel anschlagwinkel
Rostfrei
Abmessung: 250 mm x 165 mm

DIN 875 GG I

•    z. B. für den Präzisions-Maschinenbau
•    fein geschliffene Ausführung, ungehärteter, rostfreier oder Spezialstahl
•    mit Anschlag

Option
•    im Holzetui


made in china
Weitere Suchbegriffe: Kontrollwinkel DIN 875, GG 1, rostfrei, 250 mm x 165 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.