Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollwinkel DIN 875, GG 1, rostfrei, 300 mm x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-310126
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     310126
EAN/GTIN:
     4010873941269
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel 90°
anschlagwinkel
vogel anschlagwinkel
Rostfrei
Abmessung: 300 mm x 200 mm

DIN 875 GG I

•    z. B. für den Präzisions-Maschinenbau
•    fein geschliffene Ausführung, ungehärteter, rostfreier oder Spezialstahl
•    mit Anschlag

Option
•    im Holzetui


made in china
Weitere Suchbegriffe: Kontrollwinkel DIN 875, GG 1, rostfrei, 300 mm x 200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.