Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserwinkel, 200 mm x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-312455
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     312455
EAN/GTIN:
     4010873494550
Suchbegriffe:
Schlosserwinkel
schlosserwinkel mit anschlag
schlosserwinkel
vogel schlosserwinkel
Abmessung: 200 mm x 130 mm
Querschnitt: 25 mm x 5 mm

für Schlosser, Werkstatt, Ausbildung, usw. 

• Spezialstahl, verzinkte Ausführung 
• Ausführung in flach
• Anschlagwinkel mit T-Profil


made in germany
Weitere Suchbegriffe: 200 mm x 130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.