Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Winkel-Sensor, IP54, Bevel-Box und Level-Box, +- 180°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-320010
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     320010
EAN/GTIN:
     4010873438974
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
digital winkelmesser
Messbereich: 180°
Ablesung: 0.1°
Max. Fehlertoleranz: +- 0.1°
Abmessung: 50 mm x 50 mm x 32 mm

staub- und spritzwassergeschütztes Metall-Gehäuse 
ideales Gerät zur Winkeleinstellung, für viele Bereiche einsetzbar 

• robustes Metall-Gehäuse 
• große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 10 mm 
• mit 3 eingelassenen Magnetpunkten an der Unterseite 
• mit Ein/Aus- und Null-Drucktaste und Hold-Funktion 
• inkl. 1x 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 20 02093), mit Bedienungsanleitung


made in china
Weitere Suchbegriffe: Digital-Winkel-Sensor, IP54, Bevel-Box und Level-Box, +- 180°
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.