Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Winkel-Sensor, IP54, Bevel-Box und Level-Box, +- 180°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-320011
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     320011
EAN/GTIN:
     4010873503443
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Winkel-Wasserwaage
Messbereich: 180°
Ablesung: 0.1°
Max. Fehlertoleranz: +- 0.1°
Abmessung: 50 mm x 63 mm x 32 mm

staub- und spritzwassergeschütztes Metall-Gehäuse 
ideales Gerät zur Winkeleinstellung, für viele Bereiche einsetzbar 

• robustes Metall-Gehäuse 
• große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 10 mm 
• mit 3 eingelassenen Magnetpunkten an der Unterseite 
• mit Ein/Aus- und Null-Drucktaste und Hold-Funktion 
• zusätzlich mit aufgeschraubter Libelle 
• inkl. 1x 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 20 02093), mit Bedienungsanleitung


made in china
Weitere Suchbegriffe: Winkelwasserwaage, digital winkelmesser, Digital-Winkel-Sensor, IP54, Bevel-Box und Level-Box, +- 180°
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.