Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Winkel-Sensor, IP54, mit 90° schwenkbarer LCD-Anzeige, +- 180°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-320015
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     320015
EAN/GTIN:
     4010873635571
Suchbegriffe:
Digital-Winkel-Sensor
IP54
mit 90° schwenkbarer LCD-Anzeige
+- 180°
Messbereich: 180°
Ablesung: 0.1°
Max. Fehlertoleranz: +- 0.1°
Abmessung: 55 mm x 57 mm x 32 mm

Staub- und spritzwassergeschützt
Ideales Gerät zur Winkeleinstellung, für viele Bereiche einsetzbar

•    große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 8 mm
•    LCD-Anzeige bis zu 90° schwenkbar
•    mit eingelassenem Magnet an der V-Unterseite
•    mit On/Off und Hold-Funktion
•    inkl. 2x 1,5 V Batterien (Typ AAA, Art.-Nr.: 60 9283), mit Bedienungsanleitung

made in china
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.