Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser, 0.05°, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-320202
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     320202
EAN/GTIN:
     4010873300417
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser
Länge der Schienen: 200 mm
Bogen: Ø 150 mm
Messbereich: 0-180°
Ablesung: 0.05°
Max. Fehlertoleranz: 0.3°

für hohe Genauigkeit und sichere Ablesung 

• LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 10 mm 
• rostfrei, gehärtet, fein geschliffen • Ein/Aus Druckknopf, mit Feststellschraube 
• „0“-Stellung an jeder Position, mit Data-Hold Funktion 
• Ablesung der Messwerte in der Anzeige um 180° umstellbar 
• inklusive 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 20 02093), mit Bedienungsanleitung


made in china
Weitere Suchbegriffe: 0.05°, 200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.