Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streichmaß, mit Feststellschraube, 0.05 mm, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-336233
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     336233
EAN/GTIN:
     4010873300462
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Streichmaß
vogel streichmaß 300mm
streichmaß 300 mm
Messbereich: 300 mm
Ablesung: 0.05 mm
Abmessung: 400 mm x 60 mm x 16 mm

mit flacher Schiene und Anreißblock 
mit Metall-Feststellschraube 

• aus Dur-Aluminium, gehärtet HRC63 
• kratzfeste, schwarz eloxierte Oberfläche 
• mit gehärtetem Anschlagblock • klar ablesbare, lasergravierte Skala 
• mit 0,05 mm Nonius


made in germany
Weitere Suchbegriffe: streichmaß, mit Feststellschraube, 0.05 mm, 300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.