Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Digital-Höhenmess- und Anreißgerät, 300 mm / 12 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-341301
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     341301
EAN/GTIN:
     4010873150043
Suchbegriffe:
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
höhenreißer 300 mm
Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,02 mm, max. Fehlertoleranz 0,04 mm,
Wiederholgenauigkeit 0,02 mm, Führungsstange 23 x 6mm , Standfußgröße 132 x 91 x 44 mm
• Mit „ABSOLUT“-System
• Mit Datenausgang, Top-Modell
• Führungssäule aus rostfreiem Stahl, mit Feineinstellung
• LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung
• Ein-/Aus-Schalter, Null-Stellung an jeder Position möglich
• Ablesung mm/inch umschaltbar
• Toleranz-Einstellung, Hold-Funktion
• Messwertvoreinstellung (± Preset), Messrichtung umschaltbar
• Hartmetall-Anreißspitze, auswechselbar
• Standfuß aus Spezialguss, lackiert
• Inkl. 1x 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 90112), mit Bedienungsanleitung
• (Andere Größen auf Anfrage lieferbar: 500, 800, 1500 und 2000 mm)

Optionen
• Datenübertragung via Kabel, Art.-Nr.: 209001
• HM-Anreißspitze
0 – 300 mm (Art.-Nr.: 341301-1)
0 – 500, 0 – 600 mm (Art.-Nr.: 341302-1)
0 – 800, 0 – 1000, 0 – 1500, 0 – 2000 mm (Art.-Nr.: 341304-1)
• Messuhrhalter
0 – 300 mm (Art.-Nr.: 341301-3)
0 – 500, 0 – 600 mm (Art.-Nr.: 341302-3)
0 – 800, 0 – 1000, 0 – 1500, 0 – 2000 mm (Art.-Nr.: 341304-3)
Weitere Suchbegriffe: höhenmess- und anreißgerät, Elektr. Digital-Höhenmess- und Anreißgerät, 300 mm / 12 inch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,58*
€ 272,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,62*
€ 261,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.