Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Fühlerlehre
>
Artikel
Fühlerlehren-Satz, einzeln in Folie, 0.05 - 0.8 mm / .002 - .035 inch, 13 Blatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3446-412005
Hersteller:
Vogel Germany
Herst.-Nr.:
412005
EAN/GTIN:
4010873140136
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Einzeln in Folie
Inhalt: 13 Blatt
Messbereich: 0.05 - 0.8 mm / .002 - .035 inch
Blattzusammenstellung: 0.05-0.08-0.10-0.12-0.15-0.20-0.25-0.30-0.38-0.50-0.63-0.75-0.88 mm
.002-.003-.004-.005-.006-.008-.010-.012-.015-.020-.025-.030-.035 inch
Z. B. für den Einsatz in der Motorenindustrie
• Lehrenblätter aus gehärtetem Federstahl, konische Blattform, 100 mm lang
• vernickeltes Deckblatt, mit Feststellschraube
• Maßangaben in mm und inch auf jedem Lehrenblatt
made in china
... >
Maßstäbe
>
Stahlmaßstäbe, mit geätzter Teilung
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
fühlerlehre 13 blatt
,
fühlerlehre
,
fühlerlehre vogel
,
einzeln in Folie
,
0.05 - 0.8 mm / .002 - .035 inch
,
13 Blatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,83*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen