Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenlehre, 1.50 - 3.00 mm, 16 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-472202
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     472202
EAN/GTIN:
     4010873231216
Suchbegriffe:
Düsenlehre
düsenlehre
Messbereich: 1.50 - 3.00 mm
Anzahl der Blätter: 16
Satzzusammenstellung: 1.50 / 1.60 / 1.70 / 1.80 / 1.90 / 2.00 / 2.10 / 2.20 / 2.30 / 2.40 / 2.50 / 2.60 / 2.70 / 2.80 / 2.90 / 3.00

•    mit gehärteten Stahlstiften, in Plastiklamellen eingefasst

made in china
Weitere Suchbegriffe: 1.50 - 3.00 mm, 16 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.