Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkeil, Stahl, 0.5 - 7.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-472370
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     472370
EAN/GTIN:
     4010873435294
Suchbegriffe:
Messkeil
messkeil 0,5-7 mm
messkeil
messkeil stahl
Ausführung: Stahl
Messbereich: 0.5 - 7.0 mm
Ablesung: 0.1 mm
Abmessung: 124 mm x 8 mm x 8 mm

Flach
In Stahl und aus technischem Kunststoff lieferbar
Nützliches Messmittel, speziell zur Ermittlung von Spaltmaßen etc.

•    aus Spezialstahl, gehärtet, matt verchromt bzw. aus ABS-Kunststoff
•    Messskala gelasert, mit gerändeltem Griff

made in turkey
Weitere Suchbegriffe: Stahl, 0.5 - 7.0 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.