Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubzähler, 500 1/min., Ziffern 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-477012
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     477012
EAN/GTIN:
     4010873427121
Suchbegriffe:
Hubzähler
hubzähler
Antriebswelle rechts und links (im Uhrzeigersinn)
Drehzahl max.: 500 1/min.
Anzahl der Ziffern: 7
Ziffernhöhe: 7.0 mm
Antreibswelle: Ø 7.0 mm
Grundplatte: 120 mm x 64 mm
Höhe: 45.0 mm

Nullstellung durch abziehbaren Schlüssel
In einer Hubrichtung addierend
Der Hubhebel ist auf der Antriebswelle beliebig verstellbar und geht selbständig in die Grundstellung zurück

•    Hubbewegung min. 38°, max. 60°
•    Antriebswelle rechts und links vorstehend

made in germany
Weitere Suchbegriffe: 500 1/min., Ziffern 7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,84*
€ 328,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,35*
€ 326,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,84*
€ 305,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,43*
€ 292,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.