Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreinerwinkel, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-504032-2
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     504032-2
EAN/GTIN:
     4010873403125
Suchbegriffe:
Schreinerwinkel
Tischlerwinkel
schreinerwinkel vogel
schreinerwinkel
Messbereich: 200 mm
Länge Alugriff: 130 mm
Querschnitt (Stahlklinge): 40 mm x 2.0 mm
Querschnitt (Alugriff): 40 mm x 12.0 mm

Mit gehärteter Aluklinge (HRB 70) und eloxiertem Alugriff
Für allgemeine Schreiner- und Schlosserarbeiten, usw.

Teilungsbild Typ B =    mm - mm / mm - mm

•    Klinge aus schwarz eloxiertem Aluminium, blendfreie Ablesung
•    eloxierter Alugriff mit Profilnuten
•    mit 45° Gehrungsschnitt
•    Teilungsbild auf Vorder- und Rückseite
•    Teilung gelasert, deutlich ablesbare Skala

made in germany
Weitere Suchbegriffe: 200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.