Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Windmesser, 0.3 ~ 30 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-641205
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     641205
EAN/GTIN:
     4010873617522
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Windgeschwindigkeit: 0.3 ~ 30 m/s
Flügelvolumenbereich: 0 ~ 999900
Ablesung Geschwindigkeit: 0.1 m/s
Ablesung Temperatur: 0.2 °C
Max. Fehlertoleranz Flügelgeschwindigkeit: ± 0.1 digits
Max. Fehlertoleranz Temperatur: ± 2 °C
Abmessung: 165 mm x 85 mm x 38 mm

Für viele Anwendungen im Außenbereich und im Industriebereich
Ideale Geräte für Heizungs- und Lüftungstechniker, Schifffahrtsindustrie, usw.
Zum Messen der Windgeschwindigkeit in den wichtigsten Messeinheiten
Mit Anzeige der Beaufortskala

•    robustes, stoßgeschütztes Gehäuse aus Polyamid
•    rückseitig mit Gewindeeinsatz zur Montage auf ein Stativ
•    große LCD-Anzeige, mit deutlicher Ablesung und Hintergrundbeleuchtung
•    einstellbare Windgeschwindigkeiten: m/s; Ft/min; Knoten; Km/h; Mph
•    mit Max.-Wert und Data Hold-Taste, Messung der Durchschnitts- und
     aktuellen Geschwindigkeit, Temperaturablesung in °C und °F, umschaltbar
•    Lagertemperatur -20°C ~ 70°C, Betriebstemperatur -10°C ~ 45°C
•    9 V Batterie (Typ 6LR61, Art.-Nr.: 60 9281)
•    mit Bedienungsanleitung


made in china
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer, Digital-Windmesser, 0.3 ~ 30 m/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.