| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-250105-CR Herst.-Nr.: 250105-CR EAN/GTIN: 0073228000039 |
| |
|
| | |
| Schreibgeräteset Classic Century Black Kugelschreiber und Drehbleistift 0,7 mm. 2 Schreibgeräte. Kugelschreiber und Drehbleistift 0,7 mm in der Geschenkverpackung. Typbezeichnung der Schreibgeräte: Kugelschreiber und Drehbleistift. Material des Schaftes: Metall. Clip: 23 Karat goldplattiert, gold. Beschreibung der Besonderheiten: 23 Karat goldplattierte Beschläge, Drehmechanik. Farbe des Schaftes: Mattschwarz. Weitere Informationen: | | Material des Clips: | 23 Karat goldplattiert | Farbe des Clips: | gold | Anzahl der Schreibgeräte: | 2 | Farbe des Schaftes: | Mattschwarz | Material des Schaftes: | Metall | Typbezeichnung der Schreibgeräte: | Kugelschreiber und Drehbleistift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |