| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3448-3304-CR Herst.-Nr.: 3304-CR EAN/GTIN: 0073228015217 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gel-Tintenroller Rollerball Century II Medalist. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Rollerball, Mittel, Schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Metall. Farbe des Schaftes: Glanzchrom mit 23 Karat goldplattierten Beschlägen. in Geschenkbox. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | dokumentenecht: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | Glanzchrom mit 23 Karat goldplattierten Beschlägen | Ausführung der Griffzone: | Metall schwarz lackiert | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rollerspitze | Rollerball | Herstellerprodukttyp: | Cross Century II Medalist | Material des Schaftes: | Metall | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | 8523 | Herstellerproduktbezeichnung: | Rollerball | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | Selectip Pen bietet eine Vielzahl an Nachfüllmöglichkeiten, Rollerballmine, Fasermine und Jumbo-Kugelschreibermine | Material des Clips: | 23 Karat goldplattiert | Strichstärke: | Mittel | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Century II Medalist | Produkttypbezeichnung: | Cross Century II Medalist |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, cross gel-rollerball |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |